{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 17 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 190 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 8 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 13 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613500 17 | |
EAN / GTIN | 4018754018826 | |
Codice del produttore | 40081717 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave combinata, Apertura: 17mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
107 pezzi in magazzino
CHF 16.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
136 pezzi in magazzino
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
162 pezzi in magazzino
CHF 10.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 190 mm | 210 mm | 210 mm | 190 mm |
Apertura | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |