{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 25 mm | |
Lunghezza chiave L | 290 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 12 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 16 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613900 25 | |
EAN / GTIN | 4045197441577 | |
Codice del produttore | 613900 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 13.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata |
Posizione anello | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 290 | 290 |
Apertura | 25 | 25 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |