{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 24 mm | |
Lunghezza chiave L | 280 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 12 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 16 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613900 24 | |
EAN / GTIN | 4045197385222 | |
Codice del produttore | 613900 24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 24 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 11.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
67 pezzi in magazzino
CHF 11.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
105 pezzi in magazzino
CHF 17.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Superficie | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |