{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 23 mm | |
Lunghezza chiave L | 270 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 10 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 15 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613900 23 | |
EAN / GTIN | 4045197441560 | |
Codice del produttore | 613900 23 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave combinata, fosfatata, Apertura: 23mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 12.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 12.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 10 mm | 10 mm |
Superficie | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata |
Apertura | 23 mm | 23 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 15 mm | 15 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |