{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13 mm | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 11 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613900 13 | |
EAN / GTIN | 4045197348678 | |
Codice del produttore | 613900 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave combinata 13 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 4.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 8.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 6,5 | 6,5 |
Lunghezza chiave L | 170 | 240 |
Apertura | 13 | 13 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-molibdeno |
Altezza massima anello h2 max | 11 | 10 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |