{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Dimensione codolo | 25 mm | |
Larghezza gola w | 10 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 9,2 mm | |
Sporgenza totale | 20 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | THDL 2525-10T20-IQ | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 274141 25/10 | |
EAN / GTIN | 7291075316742 | |
Codice del produttore | 2801988 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portautensili THD DOVEIQGRIP, sinistra, Dimensione codolo / larghezza gola w: 25/10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 249.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 214.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 223.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 292.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 319.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no | no |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Larghezza codolo b | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | |
Larghezza gola w | 10 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo di impiego | sinistra | sinistro | sinistro | sinistro | sinistro |
Serie | DOVEIQGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |