Portautensili THD DOVEIQGRIP 40/16 mm

Codice art.: 274141 40/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie DOVEIQGRIP
    Dimensione codolo 40 mm
    Larghezza gola w 16 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Passaggio interno per LR
    CDX 50 mm
    WF 32,6 mm
    OAL 180 mm
    WB 14,8 mm
    Sporgenza totale 50 mm
    Possibilità di troncatura assiale no
    Denominazione originale prodotto THDL 4040-16T50-IQ
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 274141 40/16
    EAN / GTIN 7291075316803
    Codice del produttore 2801997

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per lavorazione con scanalature esterne.

    Della stessa serie "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello