{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Dimensione codolo | 32 mm | |
Larghezza gola w | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Sporgenza totale | 40 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | THDL 3232-16T40-IQ | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 274141 32/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316858 | |
Codice del produttore | 2861153 |