{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Dimensione codolo | 25 mm | |
Larghezza gola w | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 19,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 11 mm | |
Sporgenza totale | 20 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | THDL 2525-12T20-IQ | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 274141 25/12 | |
EAN / GTIN | 7291075316759 | |
Codice del produttore | 2801989 |