THDR 3232-14T20-IQ Utensili esterni per inserti di scanalatura ampia

Codice art.: L23920 550
Nuovo prodotto
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
Serie DOVEIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 550
EAN / GTIN 7291075316704
Codice del produttore 2801982

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Functional Width (WF) 25.5 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Della stessa serie "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello