THDR 3232-20T40-IQ Utensili esterni per inserti di scanalatura ampia

Codice art.: L23920 475
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVEIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 475
EAN / GTIN 7291075316650
Codice del produttore 2801906

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 40 mm
  • Functional Width (WF) 23 mm
  • Head Length (LH) 48 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Della stessa serie "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello