THDL 3232-12T20-IQ Utensili esterni per inserti di scanalatura ampia

Codice art.: L23920 565
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
    Serie DOVEIQGRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23920 565
    EAN / GTIN 7291075316773
    Codice del produttore 2801992

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 170 mm

    Proprietà:

    • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
    • Functional Width (WF) 26.5 mm
    • Head Length (LH) 30 mm
    • Overall Length (OAL) 170 mm
    • Altezza stelo (H) 32 mm
    • Profondità stelo (B) 32 mm

    Della stessa serie "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello