{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TANGFGRIP | |
Larghezza gola w | 3,05 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
OAL | 58 mm | |
CUTDIA | 82 mm | |
Esecuzione del codolo | Portainserti con bloccaggio a staffa | |
Per ⌀ pezzo max. | 82 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Sporgenza totale | 41 mm | |
Denominazione originale prodotto | TGAQ D82-3-4Z-ECD | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 273613 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075442410 | |
Codice del produttore | 3384718 |