{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TANGFGRIP | |
Larghezza gola w | 3,05 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Esecuzione del codolo | Portainserti con bloccaggio a staffa | |
Per ⌀ pezzo max. | 52 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Sporgenza totale | 26 mm | |
Denominazione originale prodotto | TGAQ D52-3-2Z-JHP | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 273611 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075404050 | |
Codice del produttore | 3367508 |