Cartuccia TANGFGRIP 4 mm

Codice art.: 273613 4
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANG-F-GRIP
Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Esecuzione del codolo Portainserti con bloccaggio a staffa
Per ⌀ pezzo max. 82 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Sporgenza totale 41 mm
Denominazione originale prodotto TGAQ D82-4-4Z-ECD
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273613 4
EAN / GTIN 7291075466188
Codice del produttore 3403950

Descrizione

Per:

Corona a serraggio rapido JETCROWN n. art. 279950.

Per:

JET-CROWN

Condizioni di fornitura:

CUTDIA (mm): 82

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279955 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello