{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TANG-F-GRIP | |
Larghezza gola w | 4 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
OAL | 90,5 mm | |
CUTDIA | 120 mm | |
Esecuzione del codolo | Portainserti con bloccaggio a staffa | |
Per ⌀ pezzo max. | 120 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Sporgenza totale | 60 mm | |
Denominazione originale prodotto | TGAQ D120-4-4Z-JHP | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 273614 4 | |
EAN / GTIN | 7291075404081 | |
Codice del produttore | 3367512 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cartuccia TANGFGRIP, neutro, Larghezza gola w: 4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 253.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
285.00 CHF
CHF 281.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
285.00 CHF
CHF 281.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
130.00 CHF
CHF 128.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
130.00 CHF
CHF 128.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Profondità di taglio cave tmax. | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | |
Larghezza gola w | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo di impiego | neutro | destra | sinistra | destra | sinistra |
Serie | TANG-F-GRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Tipo di prodotto | Cartuccia | Cartuccia | Cartuccia | Cartuccia | Cartuccia |
OAL | 90,5 mm |