Cartuccia TANGFGRIP 3,05 mm

Codice art.: 273610 3,05
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGFGRIP
Larghezza gola w 3,05 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Esecuzione del codolo Portainserti con bloccaggio a staffa
Per ⌀ pezzo max. 42 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Sporgenza totale 21 mm
Denominazione originale prodotto TGAQ D42-3-2Z
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273610 3,05
EAN / GTIN 7291075456585
Codice del produttore 3419504

Descrizione

Esecuzione:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Per:

Codoli di serraggio n. art. 273600273605.

Per:

LOGIPFGRIP

Condizioni di fornitura:

CUTDIA (mm): 42

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279955 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Della stessa serie "TANGFGRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello