TGAQ D82-2-4Z Lame quadre per troncatura e scanalatura per inserti con fissaggio tangenziale TANG-GRIP

Codice art.: L23920 2782
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGFGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2782
EAN / GTIN 7291075409178
Codice del produttore 3384851

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Height (OAH) 61 mm, Overall Length (OAL) 61 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.65 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Overall Height (OAH) 61 mm
  • Overall Length (OAL) 61 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm

Della stessa serie "TANGFGRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello