TGAQ D120-3-4Z Lame quadre per troncatura e scanalatura per inserti con fissaggio tangenziale TANG-GRIP

Codice art.: L23920 2751
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
    Serie TANGFGRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23920 2751
    EAN / GTIN 7291075409147
    Codice del produttore 3384847

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Height (OAH) 90.5 mm, Overall Length (OAL) 90.5 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
    • Overall Height (OAH) 90.5 mm
    • Overall Length (OAL) 90.5 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 120 mm

    Della stessa serie "TANGFGRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello