Cartuccia TANGFGRIP 3,05 mm

Codice art.: 273612 3,05
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGFGRIP
Larghezza gola w 3,05 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
OAL 49 mm
CUTDIA 65 mm
Esecuzione del codolo Portainserti con bloccaggio a staffa
Per ⌀ pezzo max. 65 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Sporgenza totale 32,5 mm
Denominazione originale prodotto TGAQ D65-3-4Z-ECD
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273612 3,05
EAN / GTIN 7291075466171
Codice del produttore 3387743

Descrizione

Per:

Corona a serraggio rapido JETCROWN n. art. 279950.

Per:

JET-CROWN

Condizioni di fornitura:

CUTDIA (mm): 65

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279955 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Della stessa serie "TANGFGRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello