Inserti per taglio MINCUT MIFR Raggio completo 2,5/10 mm

Codice art.: 270427 2,5/10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo IC908
Misura inserto ⌀ d 10 mm
Profondità di taglio cave tmax. 9 mm
Raggio di curvatura R 1,25 mm
WF 3,3 mm
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 25,1 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 34 mm
Avanzamento f con troncatura assiale 0,02 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Avanzamento f con tornitura in piano 0,02 mm/gir. - 0,06 mm/gir.
Serie MINCUT
Denominazione originale prodotto MIFR 15-2.50-1.25 IC908
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270427 2,5/10
EAN / GTIN 7291075262445
Codice del produttore 3300276

Descrizione

Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale interna.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Download & documenti

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello