Inserti per taglio MINCUT MIUR Raggio completo 1/8 mm

Codice art.: 270425 1/8
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 8 mm
Tipo IC908
Profondità di taglio cave tmax. 1,1 mm
Raggio di curvatura R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Profondità di taglio ap 0,03 mm - 0,5 mm
Avanzamento f con tornitura 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 140 mm/min
Avanzamento f con scanalatura 0,01 mm/gir. - 0,03 mm/gir.
Serie MINCUT
Profondità di taglio ap min. 0,03
Profondità di taglio ap max. 0,5
Denominazione originale prodotto MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270425 1/8
EAN / GTIN 7291075294576
Codice del produttore 6405188

Descrizione

Esecuzione:

Con raggio completo per tornitura a spogliare interna a 45°.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Download & documenti

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello