MIFHR 19C-15 Barre MINCUT per scanalatura frontale, interna e filettatura

Codice art.: L24140 94
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MINCUT
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 94
EAN / GTIN 7291075263756
Codice del produttore 3335105

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Overall Length (OAL) 3.937″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Functional Width (WF): 0.354″
  • Head Length (LH): 0.748″
  • Overall Length (OAL): 3.937″

Della stessa famiglia "MINCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello