• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

MFHR 16C-10-JHP Utensili a stelo quadro per inserti per scanalatura frontale MIFR 10

Codice art.: L24140 88
Price per 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MINCUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 88
EAN / GTIN 7291075327908
Codice del produttore 2802069

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Head Length (LH) 27 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Della stessa famiglia "MINCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello