MIFHR 8SC-8-SRK IC08 Barre MINCUT per scanalatura frontale, interna e filettatura

Codice art.: L24140 85
Nuovo prodotto
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
Serie MINCUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 85
EAN / GTIN 7291075262377
Codice del produttore 2801506

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Overall Length (OAL) 75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Functional Width (WF) 3.7 mm
  • Head Length (LH) 11.7 mm
  • Overall Length (OAL) 75 mm

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello