MFHR 20C-10-JHP Utensili a stelo quadro per inserti per scanalatura frontale MIFR 10

Codice art.: L24140 89
Nuovo prodotto
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
Serie MINCUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 89
EAN / GTIN 7291075327915
Codice del produttore 2802070

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello