Inserti per taglio MINCUT MEFL neutro 1,5/8 mm

Codice art.: 270428 1,5/8
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo IC908
Misura inserto ⌀ d 8 mm
Profondità di taglio cave tmax. 5,5 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 15 mm
Avanzamento f con scanalatura 2,6 mm/gir.
Avanzamento f con troncatura assiale 0,02 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Avanzamento f con tornitura in piano 0,02 mm/gir. - 0,06 mm/gir.
Serie MINCUT
Denominazione originale prodotto MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270428 1,5/8
EAN / GTIN 7291075359558
Codice del produttore 6410659

Descrizione

Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale esterna in corrispondenza del perno.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello