{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo Dmin | 8,3 mm | |
Tipo | IC908 | |
Profondità di taglio cave tmax. | 1,36 mm | |
Raggio di curvatura R | 1 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Profondità di taglio ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Avanzamento f con tornitura | 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir. | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | continuo | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Avanzamento f con scanalatura | 0,01 mm/gir. - 0,03 mm/gir. | |
Serie | MINCUT | |
Profondità di taglio ap min. | 0,03 | |
Profondità di taglio ap max. | 0,5 | |
Denominazione originale prodotto | MIUR 8-2.00-1.00 IC908 | |
Tipo di prodotto | Mini inserto |
Codice articolo | 270425 2/8 | |
EAN / GTIN | 7291075294583 | |
Codice del produttore | 6405189 |