{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 15 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 143 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 3/8 pollici | |
Sporgenza totale LA | 171 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,35 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Set di viti per inserti | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 231 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235010 35 | |
EAN / GTIN | 4062406253660 | |
Codice del produttore | 235010 35 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 35 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 477.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 565.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
⌀ Nominale D | 15 | 35 |
⌀ Codolo Ds | 32 | 40 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 68 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 143 | 140 |