Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 24 mm

Codice art.: 235010 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HOLEX Pro
    ⌀ Nominale D 24
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
    Codolo ISO 9766
    Utilizzo foro per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza utile L1 99 mm
    Sporgenza totale LA 121 mm
    ⌀ Codolo Ds 32 mm
    Lunghezza codolo Ls 60 mm
    Limite di regolazione massimo Vmax. 0,3 mm
    Codice ISO Inserto SOMT093608 / XOMT093605
    Set di viti per inserti 232980 4 (TX9;1,2Nm)
    Numero taglienti Z 1
    Lunghezza complessiva L 181 mm
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 235010 24
    EAN / GTIN 4062406253523
    Codice del produttore 235010 24

    Descrizione

    Esecuzione:

    La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti.
    Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.
    Tolleranza del foro: -0,05 / +0,3 mm

    Uso:

    Con inserti n. art. 235030235082.
    Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

    Fornitura:

    Con viti per inserti (senza inserti).

    Raccomandazioni:

    Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 24 mm

    Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 24 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  386.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    2 pezzi in magazzino
    CHF  456.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Numero taglienti Z 1 1
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D 4×D
    Passaggio interno per LR
    Codolo ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ Codolo Ds 32 32
    Set di viti per inserti 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
    Strategia di truciolatura HPC HPC

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello