{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 28 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 115 mm | |
Sporgenza totale LA | 139 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,3 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Set di viti per inserti | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 199 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235010 28 | |
EAN / GTIN | 4062406253585 | |
Codice del produttore | 235010 28 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 4×D, ⌀ DC: 28mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 350.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|||
Passaggio interno per LR | sì | yes | yes |
Codice ISO Inserto | SOMT093608 / XOMT093605 | WOEX 05T304 | SOGX 100408 |
⌀ Nominale D | 28 | 28 | 28 |
Codolo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Lunghezza utile L1 | 115 mm | 112 mm | 112 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Indexable drill | Indexable drill |
Sporgenza totale LA | 139 mm | 136 mm | 134 mm |