{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 33 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 135 mm | |
Sporgenza totale LA | 163 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,35 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Set di viti per inserti | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 223 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235010 33 | |
EAN / GTIN | 4062406253646 | |
Codice del produttore | 235010 33 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 33 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 382.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 455.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 531.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 4×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 | |
Codolo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 163 | 157 |