{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 23 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 95 mm | |
Sporgenza totale LA | 116 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,3 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Set di viti per inserti | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 172 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235010 23 | |
EAN / GTIN | 4062406253516 | |
Codice del produttore | 235010 23 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 23 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 386.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 456.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Nominale D | 23 | 23 |
Lunghezza codolo Ls | 56 | 56 |
Set di viti per inserti | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Lunghezza utile L1 | 95 | 92 |
Sporgenza totale LA | 116 | 112 |