{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 26 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 107 mm | |
Sporgenza totale LA | 129 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,3 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Set di viti per inserti | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 189 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235010 26 | |
EAN / GTIN | 4062406253554 | |
Codice del produttore | 235010 26 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 26 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 386.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 456.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Nominale D | 26 | 26 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 32 | 32 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 60 |
Set di viti per inserti | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Lunghezza utile L1 | 107 | 104 |