• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

XOMT110406, HBD30, Modello: UNI

Codice art.: 235072 UNI

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XOMT110406
Tipo HBD30
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Rivestimento TiAlN
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235072 UNI
EAN / GTIN 4062406253967
Codice del produttore 235072 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Il tagliente centrale centra la punta in modo rapido e sicuro. Il tagliente esterno garantisce uno straordinario controllo del truciolo.

Uso:

Inserti SOMT esclusivamente sul tagliente esterno. Inserti XOMT esclusivamente sul tagliente centrale.

Per:

HOLEX Pro Drill n. art. 235000235010.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello