Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 26,5 mm

Codice art.: 235010 26,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HOLEX Pro
⌀ Nominale D 26,5
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 107 mm
Sporgenza totale LA 129 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,3 mm
Codice ISO Inserto SOMT093608 / XOMT093605
Set di viti per inserti 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 189 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235010 26,5
EAN / GTIN 4062406253561
Codice del produttore 235010 26,5

Descrizione

Esecuzione:

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti.
Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.
Tolleranza del foro: -0,05 / +0,3 mm

Uso:

Con inserti n. art. 235030235082.
Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

Fornitura:

Con viti per inserti (senza inserti).

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 26,5 mm

Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 26,5 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  327.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  454.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 1 1
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D 4×D
Codice ISO Inserto SOMT093608 / XOMT093605 SOGX 080407
⌀ Nominale D 26,5 26,5
Codolo ISO 9766 ISO 9766
Lunghezza utile L1 107 108
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello