{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NEODO | |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | SZ.U0804.. | |
Denominazione originale prodotto | S890 FSZ D063-07-22-R08 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225760 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075440119 | |
Codice del produttore | 3388906 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a spianare/ spallamenti NEODO 63/7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 689.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 697.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 647.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 7 | 7 | 7 |
Utilizzo fresa | Ramping | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 | 90 |
Serie | NEODO | Softcut® | Power Tang |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |