SZMU 080408PNRMM ST900

Codice art.: 225800 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NEODO
Codice ISO Inserto SZMU 080408PNRMM
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC5600
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Geometria PNR-MM
Spessore inserto E 4,76 mm
Denominazione originale prodotto S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225800 ST900
EAN / GTIN 7291075460438
Codice del produttore 3427961

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "NEODO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript