{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NEODO | |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 12 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | SZ.U0804.. | |
Denominazione originale prodotto | S890 FSZ D080-12-27-R08 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225760 80/12 | |
EAN / GTIN | 7291075440133 | |
Codice del produttore | 3388908 |