S890 ESZ D1.25-4-C1.25R08 Endmills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Codice art.: L23980 1569
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie NEODO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1569
EAN / GTIN 7291075482126
Codice del produttore 3423224

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 5″
  • Head Length (LH): 1-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): S890 SZMU 0804
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "NEODO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello