Fresa a spianare/ spallamenti NEODO 32/4 mm

Codice art.: 225760 32/4
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NEODO
⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 32 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Inserto adatto SZ.U0804..
Denominazione originale prodotto S890 FSZ D032-04-16-R08
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225760 32/4
EAN / GTIN 7291075460452
Codice del produttore 3406273

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura altamente efficiente per la spianatura e la fresatura di spallamenti a 90°. Per la sgrossatura e la semifinitura, in particolare di materiali in acciaio e ghisa. Versione economica grazie agli 8 taglienti per ciascun inserto. Alloggiamento dell’inserto estremamente stabile in sede a coda di rondine.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "NEODO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello