SZMU 080408PNTR GG

Codice art.: 225808 GG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie NEODO
    Codice ISO Inserto SZMU 080408PNTR
    Modello GG
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo IC5100
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,25 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Geometria PNTR
    Spessore inserto E 4,76 mm
    Denominazione originale prodotto S890 SZMU 080408PNTR IC5100
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 225808 GG
    EAN / GTIN 7291075460421
    Codice del produttore 3426681

    Tabella dati

    GG
    K
    300
    GGG
    K
    240
    a umido max.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
    Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

    Download & documenti

    Della stessa serie "NEODO" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello