{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NEODO | |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | SZ.U0804.. | |
Denominazione originale prodotto | S890 FSZ D080-08-27-R08 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225760 80/8 | |
EAN / GTIN | 7291075440126 | |
Codice del produttore | 3388907 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a spianare/ spallamenti NEODO, a manicotto, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 80/8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 749.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 845.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 790.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 | 8 |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Utilizzo fresa | Ramping | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |