Fresa per spallamenti a 90° MFWN 250/12 mm

Codice art.: 225615 250/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 250 mm
    Numero taglienti Z 12
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Plunging; Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio massima ap max 8 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
    ⌀ Foro di attacco 60 mm
    Inserto adatto WNMU 0806..
    Vite inserto 229700 (T15; 4,2 Nm)
    Sottoplacchetta 229751
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 225615 250/12
    EAN / GTIN 4960664647668
    Codice del produttore THN04696

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa con inserti bilaterali.
    La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.
    Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello