WNMU 080608 EN-GM ST1400

Codice art.: 225620 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto WNMU 080608 EN-GM
    Modello ST1400
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo PR1525
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,1 − 0,3 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 6
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 225620 ST1400
    EAN / GTIN 4960664648948
    Codice del produttore TLB09310

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti con rivestimento MEGACOAT con 6 taglienti − tramite esecuzione bilaterale. Grazie all’ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 13° si riduce notevolmente la forza di taglio.

    Uso:

    La geometria GM è la prima scelta per le lavorazioni comuni.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello