{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 14 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | WNMU 0806.. | |
Vite inserto | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225615 160/14 | |
EAN / GTIN | 4960664647781 | |
Codice del produttore | THN04714 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MFWN 160/14 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’260.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’455.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 14 | 14 |
⌀ Foro di attacco | 40 | 40 |
Utilizzo fresa | Plunging ;Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 | 63 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |