Fresa per spallamenti a 90° MFWN, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/12mm

Codice art.: 225615 125/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 125 mm
Numero taglienti Z 12
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Plunging; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 8 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Inserto adatto WNMU 0806..
Vite inserto 229701 (T15; 3,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225615 125/12
EAN / GTIN 4960664647774
Codice del produttore THN04713

Descrizione

Esecuzione:

Fresa con inserti bilaterali.
La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per spallamenti a 90° MFWN, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/12mm

Fresa per spallamenti a 90° MFWN, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/12mm

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  1’015.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  956.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  1’235.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  1’250.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Foro di attacco 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Utilizzo fresa Plunging; Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto WNMU 0806.. SO.. 1205.. SO.. 1205.. LO.. 130708
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello