{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 12 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 12 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | LO.. 130708 | |
Set di viti per inserti | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215122 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861467 | |
Codice del produttore | 215122 125/12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang 125/12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’250.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’235.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 40 | 40 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 | 63 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 125 | 125 |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |
Profondità di taglio massima ap max | 12 | 10 |