LOEU 130708 R-L TI

Codice art.: 215142 TI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  32.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  26.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOEU 130708 R-L
Modello Ti
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7940
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,12 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215142 TI
EAN / GTIN 4045197867001
Codice del produttore 215142 TI

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 8 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello