LOEU 130708 TR-H ST1400

Codice art.: 215136 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  32.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  26.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOEU 130708 TR-H
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,22 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215136 ST1400
EAN / GTIN 4045197866868
Codice del produttore 215136 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
135
Acciaio < 1400 N/mm²
P
95
Acciaio < 50 HRC
H
45
GG(G)
K
250
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 8 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello